Startseite

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL309807 TERMIN.TERMOR.INT.3P CHESK-3I/A 24KV95-2 - 309807

KopierenKopieren
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL309807 TERMIN.TERMOR.INT.3P CHESK-3I/A 24KV95-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Innenräume - ja

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Art des Endverschlusses - Warmschrumpf

  • Ader-Zahl - 3

  • Isoliermaterial - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4010311164649

Artikelnummer

CEL309807

Herstellernummer

309807

Hersteller

CEL

Geeignet für Innenräume:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Art des Endverschlusses:

Warmschrumpf

Ader-Zahl:

3

Isoliermaterial:

Kunststoff

Bemessungsspannung Um:

17.5 kV

Mit Schutzleiter:

ja

Mit Kabelschuh mitgeliefert:

ja

Form des Kabelschuhs:

Schraubanschluss

Nennquerschnitt:

95...240 mm²

Nennspannung U:

15 kV

Nennspannung U0:

8.7 kV

Ausführung:

für verbundene Leiter

Werkstoffgüte des Isoliermaterials:

Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)

Anzahl der Befestigungslöcher pro Kabelschuh:

1

Le terminazioni ibride CHESK-3I(A) sono adatte per tutti i cavi di plastica tripolari (PVC, PE, VPE, EPR) con strati conduttivi (grafitato, rimovibile o spellabile) e realizzazioni della schermatura (in filo di rame o a nastro) di tipo diverso. Con capicorda a vite.