BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL309536 TERMINALE TERM.EST(3PZ) CHESK-F 12KV 95- - 309536
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung Um - 12 kV
Nennspannung U - 10 kV
Nennspannung U0 - 6 kV
Ader-Zahl - 1
Ausführung - für separate Leiter
Packung
1 ST
EAN
4010311160726
Artikelnummer
CEL309536
Herstellernummer
309536
Hersteller
CEL
Bemessungsspannung Um:
12 kV
Nennspannung U:
10 kV
Nennspannung U0:
6 kV
Ader-Zahl:
1
Ausführung:
für separate Leiter
Geeignet für Innenräume:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Art des Endverschlusses:
Warmschrumpf
Isoliermaterial:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Isoliermaterials:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Mit Schutzleiter:
ja
Mit Kabelschuh mitgeliefert:
ja
Anzahl der Befestigungslöcher pro Kabelschuh:
1
Form des Kabelschuhs:
Schraubanschluss
Nennquerschnitt:
95...240 mm²


