Startseite

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL309523 TERMINALE TERM.INT.(3PZ)CHESK-I 24KV 50- - 309523

KopierenKopieren
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL309523 TERMINALE TERM.INT.(3PZ)CHESK-I 24KV 50-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Innenräume - ja

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Art des Endverschlusses - Warmschrumpf

  • Ader-Zahl - 1

  • Isoliermaterial - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4010311160863

Artikelnummer

CEL309523

Herstellernummer

309523

Hersteller

CEL

Geeignet für Innenräume:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Art des Endverschlusses:

Warmschrumpf

Ader-Zahl:

1

Isoliermaterial:

Kunststoff

Bemessungsspannung Um:

24 kV

Mit Schutzleiter:

ja

Mit Kabelschuh mitgeliefert:

ja

Form des Kabelschuhs:

Schraubanschluss

Nennquerschnitt:

50...150 mm²

Nennspannung U:

20 kV

Nennspannung U0:

12 kV

Ausführung:

für separate Leiter

Werkstoffgüte des Isoliermaterials:

Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)

Anzahl der Befestigungslöcher pro Kabelschuh:

1

Le terminazioni ibride CHESK-I sono adatte per tutti i cavi di plastica unipolari (PVC, PE, VPE, EPR) con strati conduttivi (grafitato, rimovibile o spellabile) e realizzazioni della schermatura (in filo di rame o a nastro) di tipo diverso. Con capicordaa vite per conduttore principale e schermatura in filo di rame.