Startseite

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL289907 TERMINALE SILIC.EST(3P)CAESK-F 24KV 120- - 289907

KopierenKopieren
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL289907 TERMINALE SILIC.EST(3P)CAESK-F 24KV 120-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung Um - 24 kV

  • Nennspannung U - 20 kV

  • Nennspannung U0 - 12 kV

  • Ader-Zahl - 1

  • Ausführung - für separate Leiter

Packung

  • 1 ST

EAN

4010311149189

Artikelnummer

CEL289907

Herstellernummer

289907

Hersteller

CEL

Bemessungsspannung Um:

24 kV

Nennspannung U:

20 kV

Nennspannung U0:

12 kV

Ader-Zahl:

1

Ausführung:

für separate Leiter

Geeignet für Innenräume:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Art des Endverschlusses:

Aufschub (Push-on)

Isoliermaterial:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Isoliermaterials:

Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)

Mit Schutzleiter:

ja

Mit Kabelschuh mitgeliefert:

ja

Anzahl der Befestigungslöcher pro Kabelschuh:

1

Form des Kabelschuhs:

Schraubanschluss

Nennquerschnitt:

120...240 mm²

Le terminazioni Contrax CAESKI-F sono adatte per tutti i cavi di plastica unipolari (PVC, PE, VPE, EPR) con strati conduttivi (grafitato, rimovibile o spellabile) e realizzazioni della schermatura (in filo o a nastro) di tipo diverso. Con capicorda a vite.