Startseite

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL256839 TERMINALE SCON.PARAL(3P)CTKS24KV630A/95- - 256839

KopierenKopieren
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL256839 TERMINALE SCON.PARAL(3P)CTKS24KV630A/95-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Innenräume - ja

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 12,7/22 (24) kV

  • Nennstrom nach EN 50180/EN 50181 - C (630 A)

  • Art des Steckverbinders - T-Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

4010311138916

Artikelnummer

CEL256839

Herstellernummer

256839

Hersteller

CEL

Geeignet für Innenräume:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Bemessungsspannung U0/U (Um):

12,7/22 (24) kV

Nennstrom nach EN 50180/EN 50181:

C (630 A)

Art des Steckverbinders:

T-Verbinder

Anschlussart Leiter:

Schraubanschluss

Geeignet für Aderanzahl:

1

Geschirmt:

ja

Mit Kabelschuh mitgeliefert:

ja

Nennquerschnitt:

95...240 mm²

Erdungsseillänge:

0.7 m

Breite:

74 mm

Höhe:

250 mm

Länge:

290 mm

I terminali accoppiatori sconnettibili Cellplux CTKS sono adatti per il collegamento posteriore di tutti i cavi unipolari isolati in plastica VPE, (H)EPR) con diversi strati conduttivi (grafitati, rimovibili o spellabili) e con diversi tipi di schermatura (in filo o a nastro) ai terminali sconnettibili Cellplux tipo CTS.