BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL250720 TERMINALE SCONNET.(3PZ) CWS 24KV/400A/25 - 250720
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Innenräume - ja
Geeignet für Außengebrauch - nein
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 12,7/22 (24) kV
Nennstrom nach EN 50180/EN 50181 - B (400 A)
Art des Steckverbinders - Winkelstecker
Packung
1 ST
EAN
4010311134093
Artikelnummer
CEL250720
Herstellernummer
250720
Hersteller
CEL
Geeignet für Innenräume:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Bemessungsspannung U0/U (Um):
12,7/22 (24) kV
Nennstrom nach EN 50180/EN 50181:
B (400 A)
Art des Steckverbinders:
Winkelstecker
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Geeignet für Aderanzahl:
1
Geschirmt:
ja
Mit Kabelschuh mitgeliefert:
ja
Nennquerschnitt:
25...70 mm²
Erdungsseillänge:
0.7 m
Breite:
107 mm
Höhe:
250 mm
Länge:
215 mm


