Startseite

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL237862 GUAINA MEDIO SPES.36KV BARRA SRBB 120-40

KopierenKopieren
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL237862 GUAINA MEDIO SPES.36KV BARRA SRBB 120-40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 120 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 40 mm

  • Farbe - braun

  • Ausführung - mittelwandig

Packung

  • 5 ST

EAN

4010311127200

Artikelnummer

CEL237862

Herstellernummer

237862

Hersteller

CEL

Innendurchmesser vor Schrumpf:

120 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

40 mm

Farbe:

braun

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1 m

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

3 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-40...120 °C

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

ja

Le guaine termorestringenti tipo SRBB sono a parete media, senza adesivo termoplastico, con un rapporto di restringimento di 3:1. Le applicazioni tipiche sono impianti di distribuzione a media tensione fino a 36 kV, oltre adatto per la protezione anticorrosione.