Startseite

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL199196 TERMINALE SILIC.EST(3PZ)CAE-F 24KV 120-4 - 199196

KopierenKopieren
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL199196 TERMINALE SILIC.EST(3PZ)CAE-F 24KV 120-4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung Um - 24 kV

  • Nennspannung U - 20 kV

  • Nennspannung U0 - 12 kV

  • Ader-Zahl - 1

  • Ausführung - für separate Leiter

Packung

  • 1 ST

EAN

4010311054841

Artikelnummer

CEL199196

Herstellernummer

199196

Hersteller

CEL

Bemessungsspannung Um:

24 kV

Nennspannung U:

20 kV

Nennspannung U0:

12 kV

Ader-Zahl:

1

Ausführung:

für separate Leiter

Geeignet für Innenräume:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Art des Endverschlusses:

Aufschub (Push-on)

Isoliermaterial:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Isoliermaterials:

Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)

Mit Schutzleiter:

ja

Mit Kabelschuh mitgeliefert:

nein

Anzahl der Befestigungslöcher pro Kabelschuh:

1

Form des Kabelschuhs:

ohne

Nennquerschnitt:

120...400 mm²

Le terminazioni Contrax CAE-F sono adatte per tutti i cavi di plastica unipolari (PVC, PE, VPE, EPR) con strati conduttivi (grafitato, rimovibile o spellabile) e realizzazioni della schermatura (in filo o a nastro) di tipo diverso. Adatte per capicorda acompressione.