Startseite

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL195307 CONNETTORE VITE FRATTURA PREDETERM. 400- - 195307

KopierenKopieren
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL195307 CONNETTORE VITE FRATTURA PREDETERM. 400-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt Kupfer, RM - 400...630 mm²

  • Nennquerschnitt Kupfer, RE - 400...630 mm²

  • Nennquerschnitt Kupfer, SM - 400...630 mm²

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM - 400...630 mm²

  • Nennquerschnitt Aluminium, RE - 400...630 mm²

Packung

  • 2 ST

EAN

4010311053561

Artikelnummer

CEL195307

Herstellernummer

195307

Hersteller

CEL

Nennquerschnitt Kupfer, RM:

400...630 mm²

Nennquerschnitt Kupfer, RE:

400...630 mm²

Nennquerschnitt Kupfer, SM:

400...630 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, RM:

400...630 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, RE:

400...630 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, SM:

400...630 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

400...630 mm²

Leiter-Material:

Aluminium

Oberflächenschutz:

verzinnt

Ölstopp/Mittelsteg:

ja

Mit Isolierung:

nein

Anzahl der Schrauben:

6

Mit Lötloch:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Per il collegamento di diversi tipi e materiali di conduttori, ideale per collegare sezioni di conduttori uguali e disuguali.