BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL194044 TERMINALE TERMO.INT(3PZ)CHE-I 24KV 630-1 - 194044
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Innenräume - ja
Geeignet für Außengebrauch - nein
Art des Endverschlusses - Warmschrumpf
Ader-Zahl - 1
Isoliermaterial - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4010311046679
Artikelnummer
CEL194044
Herstellernummer
194044
Hersteller
CEL
Geeignet für Innenräume:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Art des Endverschlusses:
Warmschrumpf
Ader-Zahl:
1
Isoliermaterial:
Kunststoff
Bemessungsspannung Um:
24 kV
Mit Schutzleiter:
ja
Mit Kabelschuh mitgeliefert:
nein
Form des Kabelschuhs:
ohne
Nennquerschnitt:
630...1000 mm²
Nennspannung U:
20 kV
Nennspannung U0:
12 kV
Ausführung:
für separate Leiter
Werkstoffgüte des Isoliermaterials:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Anzahl der Befestigungslöcher pro Kabelschuh:
1


