Startseite

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL124045 PROTETTIVO ELETTRICO SPRAYELECTRO 226_40 - 124045

KopierenKopieren
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL124045 PROTETTIVO ELETTRICO SPRAYELECTRO 226_40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - elektrische Verbindungen

  • Inhalt - 400 ml

  • Brennbar - ja

  • Bleifrei - ja

  • Chromatfrei - ja

Packung

  • 12 ST

EAN

4010311049007

Artikelnummer

CEL124045

Herstellernummer

124045

Hersteller

CEL

Einsatzbereich:

elektrische Verbindungen

Inhalt:

400 ml

Brennbar:

ja

Bleifrei:

ja

Chromatfrei:

ja

Schnell trocknend:

ja

Lackierbar:

ja

Spray protettivo per la protezione delle apparecchiature elettriche, lubrificante e impermeabilizzante. Ambito di consegna: Spray protettivo ELECTRO 2-26.