Startseite
Nicht mehr in Produktion

BEGHELLI - BEGP258SD PLAFONE LED 2X58 SD 4000K - P258SD

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 3 ST

EAN

8002219719799

Artikelnummer

BEGP258SD

Herstellernummer

P258SD

Hersteller

BEG

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Leuchtmittel:

ja

Schlagfestigkeit:

IK05

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1327 mm

Breite:

206 mm

Ausführung des Rasters:

hochglänzend

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

70 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Leuchtenlichtausbeute:

106.2...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6160...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Apparecchio da plafone o sospensione per installazioni nel settore terziario. Caratterizzato da un ottimo controllo dell’abbagliamento di tipo Dark light, il suo impiego è particolarmente indicato in tutti i luoghi di lavoro con videoterminali dove gli operatori sono sottoposti per lungo tempo alla luce artificiale. L’emissione di luce puntuale sul piano di lavoro, gli conferisce elevate caratteristiche di comfort e di precisione del fascio luminoso. Disponibile la gamma di accessori per il cablaggio pesante e per il fissaggio meccanico in filo continuo per l’ottenimento di un sistema civile di ultima generazione. Sono inoltre disponibili accessori aggiuntivi per integrare l’illuminazione di emergenza: l’Inverter LED per accendere parte dell’apparecchio in caso di black-out, o il Modulo LED da inserire nell’apposita sede. Corpo: Lamiera di acciaio verniciata alle polveri di poliestere RAL 9003. Ottica lamellare di tipo Dark light: UGR<19 L<1000cd/mq 65°. Lampada: LED 2x58W 6160Lm 4000K.