Startseite
Nicht mehr in Produktion

BEGHELLI - BEGLP418ED LENS PAN 418 M600 UGR19 ED4K - LP418ED

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEGLP418ED LENS PAN 418 M600 UGR19 ED4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 25 W

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 3 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

625 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219828620

Artikelnummer

BEGLP418ED

Herstellernummer

LP418ED

Hersteller

BEG

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

25 W

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK05

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

595 mm

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Breite:

595 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

19 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leistungsfaktor:

0.95

Leuchtenlichtausbeute:

133...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4700...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Lens Panel LED. Plafone, Sospensione, M600 Autodimmer. Prodotto pensato per l’installazione ad incasso in moduli M600, ma raggiunge la sua massima espressione di eleganza nelle installazioni a plafone e a sospensione senza l’ausilio di cornice adattatore. Il profilo fra i più bassi in commercio (8mm). Nella versione Eco Driver l’alimentatore è inserito all’interno del profilo lampada. Più sottile di una LED panel ma con EFFICIENZA assolutamente superiore (>130lm/w). Ottica realizzatao con sistema multi-lenticolare ad elevata trasmittanza che consente di ridurre l’abbagliamento (UGR <19), mantenendo inalterata l’efficienza luminosa. LED 23W (4x18) 4700lm 4000K CRI >80. ED: Reattore elettronico Eco Driver.