Startseite

BEGHELLI - BEGLP258SD3 LENS PAN 258 30X120 UGR19 SD3K - LP258SD3

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEGLP258SD3 LENS PAN 258 30X120 UGR19 SD3K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 7500 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 3 ST

EAN

8002219737717

Artikelnummer

BEGLP258SD3

Herstellernummer

LP258SD3

Hersteller

BEG

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

7500 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

172 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK05

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1196 mm

Breite:

296 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Betriebsgerät:

EVG

Höhe/Tiefe:

19 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Lens Panel LED - Apparecchio specificatamente progettato per installazioni in fila continua plafone, sospensione, in ambienti di grandi dimensioni. Il cablaggio passante e il sistema rapido di accesso alla morsettiere ne rendono rapida e sicura l’installazione. Corpo lamiera di acciaio prezincata verniciata alle polveri di poliestere RAL 9003. L’ottica multilenticolare è stata progettata per il corretto illuminamento di centri commerciali e grandi spazi Retail. L’apparecchio può essere equipaggiato con un’ampia gamma di inverter per illuminazione di emergenza. Reattore elettronico SmartDriver. 72 LED 50W 7500lm 4000K CRI >80.