Startseite
Nicht mehr in Produktion

BEGHELLI - BEG8614 SEF LED IP65 10W 4000°K

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG8614 SEF LED IP65 10W 4000°K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219506535

Artikelnummer

BEG8614

Herstellernummer

8614

Hersteller

BEG

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

900 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

87 mm

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Breite:

115 mm

Länge:

87 mm

Proiettore a Led, che garantisce grande intensità di luce con un risparmio di energia fino all'85% e una durata fino a 50.000 ore di vita. Design e materiali d'avanguardia fanno del proiettore SEF Beghelli un prodotto che si distingue per la linea elegante-semplice e moderna-tecnica al tempo stesso. Adatto ad essere installato in interno e in esterno. Il corpo è stagno, realizzato in alluminio pressofuso con guarnizioni sigillanti, che ne garantiscono la tenuta all'acqua e polvere con grado di protezioneIP65, temperatura colore 4000K, 900lm.