Startseite
Nicht mehr in Produktion

BEGHELLI - BEG8426 INDICA 534 SE 1N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Ausleger

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Überwachungseinrichtung - ohne

Packung

  • 4 ST

EAN

8002219539304

Artikelnummer

BEG8426

Herstellernummer

8426

Hersteller

BEG

Montageart:

Ausleger

Schutzart (IP):

IP40

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Überwachungseinrichtung:

ohne

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Länge:

355 mm

Breite:

38 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzklasse:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Höhe/Tiefe:

273 mm

Lampada fluorescente a catodo freddo (CCFL), 40.000 ore di vita, con protezione meccanica contro urti e vibrazioni. Facilità di sostituzione. Installazione a Bandiera sia a Parete che Plafone con staffa. A parete (sopra porta) anche su scatola 503. A sospensione con catenelle e a incasso in controsoffitto con staffa. EN 60598-1, EN60598-2-22, UNI EN 1838.