BEGHELLI - BEG8074 TELECOMANDO ANTIINTRUSIONE - 8074

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Scharfschaltung elektronisch - ja
Funksystem - ja
Scharfschaltung geistig - ja
Scharfschaltanzeige - ja
Packung
10 ST
EAN
8002219356451
Artikelnummer
BEG8074
Herstellernummer
8074
Hersteller
BEG
Scharfschaltung elektronisch:
ja
Funksystem:
ja
Scharfschaltung geistig:
ja
Scharfschaltanzeige:
ja
• Trasmettitore radio con antenna integrata • LED diconferma invio segnale • 2 pulsanti a vista per attiv./disattiv. sistema • Pulsantiera a 12 tasti • Pila alcalina 12V • Autonomia: 5.000 attivazioni • Portata della trasmissioneradio in campo libero: 40m (laportata all’interno degli edifici si riduce in funzione della loro struttura) • Dimensioni (LxAxP)= 35x58x14mm • Temp. di funzionamento= da -10° a +55°C
Ein BEGHELLI Produkt
Entdecken Sie die BEGHELLI-Serie


