BEGHELLI - BEG74036 RGL LED 20W 1200MM 3000°K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP30
Länge - 1200 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
10 ST
Produktserien
RegLED Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8002219710369
Artikelnummer
BEG74036
Herstellernummer
74036
Hersteller
BEG
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP30
Länge:
1200 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Breite:
25 mm
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Schalter:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
II
Höhe/Tiefe:
26 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



