Startseite
Nicht mehr in Produktion

BEGHELLI - BEG60003 WIFI SMART CAMERA MINI

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG60003 WIFI SMART CAMERA MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Brennweitengröße - 2.5...2.5 mm

  • Einsatzgebiet - universal

  • Eigenschaft Bildsystem - schwarz/weiß

  • Farbe - weiß

Packung

  • 10 ST

EAN

8002219745187

Artikelnummer

BEG60003

Herstellernummer

60003

Hersteller

BEG

Ausführung:

Standard (fest)

Brennweitengröße:

2.5...2.5 mm

Einsatzgebiet:

universal

Eigenschaft Bildsystem:

schwarz/weiß

Farbe:

weiß

Drahtlos:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

Funk

Speicherkapazität:

128 GB

Mit Objektiv:

nein

Mit IR-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

10 m

Leistungsaufnahme:

2.5 W

Versorgungsspannung:

220...240 V

Spannungsart:

DC

Protokoll:

TCP/IP

Dom-E Mini Camera HD. Alta risoluzione HD 720p - H.264 - Orientabile manualmente - Audio in/out vivavoce - Rilevatore di movimento - Modalità notturna - Sensore: 1/4’’ CMOS - Avvio registrazione programmabile - Supporta micro SD fino a 128 GB - Ottica: 2.5 mm f2.0 - Otturatore: 1/25 - 1/100,000 sec - LED IR alta potenza fino a 10m - Sicurezza dati: AES128 - Alimentatore USB incluso: 230V - DC 5V/1A - Consumo massimo: 2.5 W.