BEGHELLI - BEG56609 STRIP LED HP 22W IP65 3K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1980 lm
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8002219744142
Artikelnummer
BEG56609
Herstellernummer
56609
Hersteller
BEG
Lichtstrom je Meter:
1980 lm
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
22 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Montageart:
Aufbau/Einbau
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Endstück:
ja


