BEGHELLI - BEG56505 D LED 14W G24D 4000°K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - sonstige
Lampenleistung - 14...14 W
Lichtstrom - 1250...1250 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 155 mm
Packung
10 ST
EAN
8002219723130
Artikelnummer
BEG56505
Herstellernummer
56505
Hersteller
BEG
Sockel:
sonstige
Lampenleistung:
14...14 W
Lichtstrom:
1250...1250 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
155 mm
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
40000 h
Durchmesser:
42 mm


