BEGHELLI - BEG56421 SFERA CH ZAFIROLED 2W E14 2.7K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 2...2 W
Lichtstrom - 250...250 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 84 mm
Packung
10 ST
EAN
8002219718174
Artikelnummer
BEG56421
Herstellernummer
56421
Hersteller
BEG
Sockel:
E14
Lampenleistung:
2...2 W
Lichtstrom:
250...250 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
84 mm
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Durchmesser:
45 mm


