BEGHELLI - BEG56183 SFERA ZAFIROLED DIM 4WE14 4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 4...4 W
Lichtstrom - 470...470 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 84 mm
Packung
10 ST
EAN
8002219743633
Artikelnummer
BEG56183
Herstellernummer
56183
Hersteller
BEG
Sockel:
E14
Lampenleistung:
4...4 W
Lichtstrom:
470...470 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
84 mm
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Durchmesser:
45 mm
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K