BEGHELLI - BEG56076 E SF LED FROST 6W230VE27 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 6...6 W
Lichtstrom - 420...420 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 73 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8002219508379
Artikelnummer
BEG56076
Herstellernummer
56076
Hersteller
BEG
Sockel:
E27
Lampenleistung:
6...6 W
Lichtstrom:
420...420 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
73 mm
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
35000 h
Durchmesser:
45 mm


