BEGHELLI - BEG56014 ECO OLIVA LED 5W230VE14 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 3.5...3.5 W
Lichtstrom - 320...320 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 98 mm
Packung
10 ST
EAN
8002219506337
Artikelnummer
BEG56014
Herstellernummer
56014
Hersteller
BEG
Sockel:
E14
Lampenleistung:
3.5...3.5 W
Lichtstrom:
320...320 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
98 mm
Lampenform:
Kerze
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
AC
Durchmesser:
35 mm
Le lampade Oliva EcoLED Beghelli dotate dellle più recenti soluzioni tecnologiche ricalcano forme e dimensioni classiche. Disponibili sia con rivestimento opale sia trasparente sono di piccole dimensioni ideali per gli apparecchi domestici. Bassi consumie lunghissima vita di funzionamento.


