BEGHELLI - BEG56005 GOCCIA LED 10W 230VE27 3000K - 56005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 9...9 W
Lichtstrom - 820...820 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 105 mm
Packung
10 ST
EAN
8002219713629
Artikelnummer
BEG56005
Herstellernummer
56005
Hersteller
BEG
Sockel:
E27
Lampenleistung:
9...9 W
Lichtstrom:
820...820 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
105 mm
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
35000 h
Durchmesser:
59 mm


