BEGHELLI - BEG56003 ECO GOCC LED 12W 230VE27 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Sockel - E27 
- Lampenleistung - 12...12 W 
- Lichtstrom - 1100...1100 lm 
- Farbtemperatur - 3000...3000 K 
- Länge - 125 mm 
Packung
- 10 ST 
Produktserien
Eco Goccia LED
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8002219506306
Artikelnummer
BEG56003
Herstellernummer
56003
Hersteller
BEG
Sockel:
E27
Lampenleistung:
12...12 W
Lichtstrom:
1100...1100 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
125 mm
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
35000 h
Durchmesser:
65 mm


