BEGHELLI - BEG55805 P PERA CH 1/2C 10W 230V E14 CH - 55805

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom - 54 lm
Sockel - E14
Ausführung - klar
Durchmesser - 25 mm
Gesamtlänge - 57 mm
Packung
10 ST
EAN
8002219861733
Artikelnummer
BEG55805
Herstellernummer
55805
Hersteller
BEG
Lichtstrom:
54 lm
Sockel:
E14
Ausführung:
klar
Durchmesser:
25 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Geeignet für Backofen:
nein
Geeignet für Kühlschrank:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Lampade esplicitamente progettate per illuminare piccoli spazi, sono lampade compatte e di dimensioni particolarmente ridotte.