BEGHELLI - BEG55804 P PERA FRIGO CH 15W 230V E14 - 55804

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - klar
Lichtstrom - 100 lm
Sockel - E14
Mittlere Nennlebensdauer - 1000 h
Durchmesser - 25 mm
Packung
100 ST
EAN
8002219861719
Artikelnummer
BEG55804
Herstellernummer
55804
Hersteller
BEG
Ausführung:
klar
Lichtstrom:
100 lm
Sockel:
E14
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Durchmesser:
25 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Geeignet für Backofen:
nein
Geeignet für Kühlschrank:
ja
Lampade esplicitamente progettate per illuminare piccoli spazi, sono lampade compatte e di dimensioni particolarmente ridotte. La versione “Frigo” è progettata per l’uso interno in frigoriferi e congelatori
Ein BEGHELLI Produkt
Entdecken Sie die BEGHELLI-Serie