BEGHELLI - BEG55803 P PERA FORNO CH 25W 230V E14GH - 55803

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - klar
Lichtstrom - 180 lm
Sockel - E14
Mittlere Nennlebensdauer - 1000 h
Durchmesser - 25 mm
Packung
10 ST
EAN
8002219584700
Artikelnummer
BEG55803
Herstellernummer
55803
Hersteller
BEG
Ausführung:
klar
Lichtstrom:
180 lm
Sockel:
E14
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Durchmesser:
25 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Geeignet für Backofen:
ja
Geeignet für Kühlschrank:
nein
Lampade esplicitamente progettate per illuminare piccoli spazi, sono lampade compatte e di dimensioni particolarmente ridotte. La versione ‘’Forno’’ è indicata per il funzionemento a temperature fino a 300° C.