BEGHELLI - BEG55802 P PERA FORNO CH 15W 230V E14GH - 55802

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom - 80 lm
Sockel - E14
Ausführung - klar
Durchmesser - 25 mm
Gesamtlänge - 57 mm
Packung
10 ST
EAN
8002219584694
Artikelnummer
BEG55802
Herstellernummer
55802
Hersteller
BEG
Lichtstrom:
80 lm
Sockel:
E14
Ausführung:
klar
Durchmesser:
25 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Geeignet für Backofen:
ja
Geeignet für Kühlschrank:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Lampade esplicitamente progettate per illuminare piccoli spazi, sono lampade compatte e di dimensioni particolarmente ridotte. La versione ‘’Forno’’ è indicata per il funzionemento a temperature fino a 300° C.
Ein BEGHELLI Produkt
Entdecken Sie die BEGHELLI-Serie


