BEGHELLI - BEG52410 FLUO T5 HL TRIMAX 35W G5 840 - 52410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom - 3300 lm
Sockel - G5
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 4000 K
Lampenform - Stab
Packung
25 ST
EAN
8002219581327
Artikelnummer
BEG52410
Herstellernummer
52410
Hersteller
BEG
Lichtstrom:
3300 lm
Sockel:
G5
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
94.28 lm/W
Lichtfarbe:
840
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Rohrdurchmesser:
16 mm
Länge:
1449 mm
Interner Reflektor:
nein
Anwendung:
allgemein
Ein BEGHELLI Produkt
Entdecken Sie die BEGHELLI-Serie