BEGHELLI - BEG50208 C GLOBO 10K 30W 230VE27 2700°K - 50208

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom - 1800 lm
Sockel - E27
Farbtemperatur - 2700 K
Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h
Lampenform - Kugel
Packung
5 ST
EAN
8002219580115
Artikelnummer
BEG50208
Herstellernummer
50208
Hersteller
BEG
Lichtstrom:
1800 lm
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2700 K
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Durchmesser:
120 mm
Integrierter Dämmerungssensor:
nein
Gesamtlänge:
178 mm