BEGHELLI - BEG4707 DRIVER 24V 100W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 100...100 W
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Metallgehäuse
Packung
34 ST
EAN
8002219744302
Artikelnummer
BEG4707
Herstellernummer
4707
Hersteller
BEG
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
100...100 W
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Driver per Strip ECOLed 24 Volt. Alimentare da rete 230V


