BEGHELLI - BEG4607 TUTTIFRUTTI 2-3 LED SE 2H - 4607

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Geeignet für Schutzart (IP) - IP40
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 3
Mit Leuchtmittel - ja
Mit Blinklicht - nein
Packung
1 ST
EAN
8002219829153
Artikelnummer
BEG4607
Herstellernummer
4607
Hersteller
BEG
Nennspannung:
230 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Blinklicht:
nein
Montageart:
Unterputz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Max. Lampenleistung:
0.5 W
Transparent:
ja


