Startseite
Nicht mehr in Produktion

BEGHELLI - BEG4601 FRUTTOLUCE1 LED SE/SA 1N - 4601

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG4601 FRUTTOLUCE1 LED SE/SA 1N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Blinklicht - nein

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 12 ST

EAN

8002219592330

Artikelnummer

BEG4601

Herstellernummer

4601

Hersteller

BEG

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Blinklicht:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Nennspannung:

230 V

FruttoLuce1 è un apparecchio per illuminazione di emergenza attivabile anche come illuminazione permanente, ideale sia in campo residenziale che nel terziario. La presenza di un dip switch posteriore permette di passare dalla modalità SE alla modalità SAa seconda dell’esigenza. Inoltre un fotosensore di lettura della luce indotta consente l’attivazione automatica dell’apparecchio in modalità SA appena si abbassa la soglia della luce ambiente, attivando la modalità “notturna”. La caratteristica parabola è stata progettata per orientare tutta la luce prodotta al suolo con la massima uniformità, evitando fenomeni di abbagliamento verso le persone presenti nell’ambiente. La dotazione standard prevede una serie di telai di supporto per consentire l’installazione in abbinamento a tutte le serie civili più diffuse.