Startseite

BEGHELLI - BEG41229 ACCIAIO SDB L1500 73W 4K - 41229

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG41229 ACCIAIO SDB L1500 73W 4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219883254

Artikelnummer

BEG41229

Herstellernummer

41229

Hersteller

BEG

ACCIAIO SDB L1500 4000K