BEGHELLI - BEG40205 HIGHBAY HP 150W 90 0-10V 4K ED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 25000 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 150 W
Schutzart (IP) - IP65
Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°
Packung
1 ST
EAN
8002219755599
Artikelnummer
BEG40205
Herstellernummer
40205
Hersteller
BEG
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
25000 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
150 W
Schutzart (IP):
IP65
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Montageart:
Pendel
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
anthrazit
Dimmung 0-10 V:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Lampenleistung:
135...135 W
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Betriebsgerät:
EVG
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Lichtfarbe:
weiß
Mit Betriebsgerät:
ja
Spannungsart:
AC
Ballwurfsicher:
nein
Schlagfestigkeit:
IK09
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteiler:
Reflektor
Außendurchmesser:
300 mm
Reflektor:
hochglänzend
Werkstoff des Reflektors:
Glas
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
960 °C - 30 s
Leistungsfaktor:
0.95
Höhe/Tiefe:
108 mm
Mit Schutzabdeckung:
nein


