Startseite

BEGHELLI - BEG40119 L PAN M600 U19 C90 SD IP65 4K - 40119

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG40119 L PAN M600 U19 C90 SD IP65 4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219755469

Artikelnummer

BEG40119

Herstellernummer

40119

Hersteller

BEG

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK05

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

110...0 lm/W

Max. Systemleistung:

36 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4800...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Leistungsfaktor:

0.96

Höhe/Tiefe:

9 mm

Einbaulänge:

595 mm

Einbaubreite:

595 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

41 mm

LED Panel IP65 600x600 - M600. Apparecchio LED Full IP65 ad emissione diretta per installazione ad incasso. Il corpo dell’apparecchio è in lega di alluminio verniciato, il diffusore permette di ottenere un UGR<19 per un ottimale comfort visivo e un’emissione uniforme. Il LED Panel IP65 si presta ad essere installato in ambienti medici quali ad esempio: camere di degenza, sale operatorie, ambulatori medici e camere asettiche. Corpo Alluminio, bianco. Ottica schermo stabilizzato ai raggi UV autoestinguente, microprismatizzato, anti riflesso, guidaluce in PMMA. Reattore elettronico SmartDriver. LED 32W 4800lm 4000K CRI >90.