BEGHELLI - BEG2079 LUNGALUCE 20W 626AT-SE1P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Schutzart (IP) - IP65
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - grau
Überwachungseinrichtung - automatischer Selbsttest
Packung
6 ST
Produktserien
Lungalargaluce
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8002219120694
Artikelnummer
BEG2079
Herstellernummer
2079
Hersteller
BEG
Montageart:
Aufbau/Einbau
Schutzart (IP):
IP65
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
grau
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Akkubeschaffenheit:
Blei
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
400 mm
Breite:
89 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzklasse:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Fassung:
G4
Höhe/Tiefe:
170 mm