BEGHELLI - BEG19056 EKOSTILE 11W IP40 SE 1N/RM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Schutzart (IP) - IP40
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Überwachungseinrichtung - ohne
Packung
12 ST
Produktserien
EAN
8002219593672
Artikelnummer
BEG19056
Herstellernummer
19056
Hersteller
BEG
Montageart:
Aufbau/Einbau
Schutzart (IP):
IP40
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Überwachungseinrichtung:
ohne
Akkubeschaffenheit:
NiCd
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
336 mm
Breite:
135 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
2G7
Höhe/Tiefe:
55 mm
Einbaubreite:
175 mm
Einbaulänge:
422 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
55 mm