Startseite
Nicht mehr in Produktion

BEGHELLI - BEG1599 STILE IN 8106/11-SE6P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Überwachungseinrichtung - ohne

Packung

  • 12 ST

EAN

8002219120885

Artikelnummer

BEG1599

Herstellernummer

1599

Hersteller

BEG

Montageart:

Aufbau/Einbau

Schutzart (IP):

IP40

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Überwachungseinrichtung:

ohne

Akkubeschaffenheit:

Blei

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Länge:

292 mm

Breite:

102 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzklasse:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

G5

Höhe/Tiefe:

73 mm

Apparecchio per illuminazione di emergenza, idoneo per installazione in ambito terziario. Ottica simmetrica per installazioni sia a plafone che a parete. La versione a incasso non è disponibile per i modelli 18W. Grazie alla disponibilità di autonomia molto elevate, l’apparecchio è particolarmente idoneo ad aree soggette a black out prolungati (fino a 8 h).