Startseite
Nicht mehr in Produktion

BEGHELLI - BEG12104 LOGICA LG 24W SE 1-3P - 12104

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wandanbau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - grau

  • Überwachungseinrichtung - Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)

Packung

  • 6 ST

EAN

8002219152084

Artikelnummer

BEG12104

Herstellernummer

12104

Hersteller

BEG

Montageart:

Wandanbau

Schutzart (IP):

IP65

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

grau

Überwachungseinrichtung:

Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)

Akkubeschaffenheit:

Blei

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

406 mm

Breite:

147 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzklasse:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Fassung:

2G7

Höhe/Tiefe:

81 mm

Apparecchio per illuminazione di emergenza che ha la possibilità di regolazione dell’autonomia secondo l’esigenza. Logica Beghelli consente di modificare questo parametro agendo direttamente sul circuito con un’apposito ponticello in dotazione (1h o 3h).Installazione a parete e a plafone con staffa. Ad incasso con scatola e cornice. In controsoffitto con apposito accessorio. Predisposto per installazione con tubi Ø16 e Ø20. EN 60598-1, EN 60598-2-22, UNI EN 1838. Tipo batteria Pb 6V 4Ah. Flusso medio SE 608/305 lm.

BEGHELLI

Ein BEGHELLI Produkt

Entdecken Sie die BEGHELLI-Serie