BEGHELLI - BEG12101 TELECOMANDO LOGICA INIBIT RM - 12101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehle - 9
Mit Funkhandsender - ja
Rollingcode-System - nein
Funktaster unter Putz - nein
Stromversorgung - Batterie
Packung
1 ST
EAN
8002219152053
Artikelnummer
BEG12101
Herstellernummer
12101
Hersteller
BEG
Anzahl der Befehle:
9
Mit Funkhandsender:
ja
Rollingcode-System:
nein
Funktaster unter Putz:
nein
Stromversorgung:
Batterie
Funktaster auf Putz:
ja
Centralina Inibit per il controllo remoto centralizzato dell’inibizione dell’impianto di emergenza fino a 128 apparecchi tramite BUS non polarizzato a 2 fili. Occupa 9 moduli DIN. Consente la cancellazione delle segnalazioni d’errore e il sincronismo deitest.
Ein BEGHELLI Produkt
Entdecken Sie die BEGHELLI-Serie


