BAXI - BAX7219691 LUNA PLATINUM+ 1.32 GA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8022945015767
Artikelnummer
BAX7219691
Herstellernummer
7219691
Hersteller
BAX
Caldaie murali a gas a condensazione ideali per integrazione in sistema. La gamma di caldaie Platinum+ è progettata con piattaforma tecnologica Think - intelligence within, un esclusivo sistema che le fa “pensare”, in modo intelligente! Con questo autentico “the brain inside the box” la proposta Baxi si conferma la scelta intelligente per far dialogare la caldaia in modo semplice e flessibile con tutte le principali tecnologie di riscaldamento creando soluzioni progettuali via via sempre più complesse edenergeticamente efficienti. Inoltre, la piattaforma Think rende la caldaia molto facile da utilizzare, in linea con la tradizione progettuale Baxi orientata alla gestione totalmente user friendly dell’apparecchio. Anche l’utente meno esperto riesce così a interagire con il nuovo pannello di controllo e a programmare nella massima semplicità il proprio comfort domestico. Con la gamma di caldaie a condensazione con piattaforma Think, il comfort Baxi risulta facile ed intelligente! Un’elettronica di ultima generazione, elevata efficienza e design compatto rende la gamma Platinum+ la soluzione ideale sia per nuove installazioni che per la sostituzione. La gamma Platinum+ è dotata DI SERIE di un pannello comandi estraibile per la gestione remota (via fili owireless) della caldaia, dotato di ampio text display multifunzione con funzioni di centralina di termoregolazione modulante. La gamma si è ulteriormente arricchita con 3 nuovi modelli: Luna Platinum+ 24 e 33 GA Mago e Nuvola Platinum+ 33 GA Mago, dotatiDI SERIE del cronotermostato modulante con WI-FI integrato Baxi Mago. Tutta la gamma Platinum+ è compatibile con il Baxi Mago (fornito come accessorio) per il controllo della caldaia da remoto tramite un’App dedicata per smartphone e tablet. Inoltre l’innovativo sistema di controllo automatico della combustione GAC (Gas Adaptive Control) garantisce un ampio campo di modulazione fino a 1:10 (1:6 mod. 1.12 GA): elevata efficienza e risparmio energetico sono assicurati in quanto la caldaia è in grado di adeguare la potenza termica prodotta alla potenza effettiva dissipata dall’edificio evitando un eccessivo surriscaldamento/raffreddamento dell’edificio.