BALLUFF AUTOMATION - BAUBSP00JR BSP B400-DV004-A04A1A-S4 - BSP00JR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
7449071532172
Artikelnummer
BAUBSP00JR
Herstellernummer
BSP00JR
Hersteller
BAU
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
I nostri sensori di pressione BSP con display sono particolarmente confortevoli da installare e leggere. Le caratteristiche particolari parametrizzazione secondo standard VDMA doppia rotazione – di facile installazione design compatto della custodia orientamento adattabile al montaggio sovratesta range di pressione –1…600 bar principio di misurazione: pressione relativa attacco M12, orientabile indipendentemente raccordo di processo in acciaio inox o PVDF, G1/4“, G1/2“, NPT1/4“ Output selezionabile (analogico, digitale, IO-Link) range di temperatura ampliato (temperatura fluido –40…+125 °C) cella di misurazione ceramica (Al2O3) o cella di misurazione in acciaio inox certificazione UL modifiche personalizzate su richiesta


