BALLUFF AUTOMATION - BAUBOD0012 BOD 63M-LI06-S4 - BOD0012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 2
Breite des Sensors - 35 mm
Packung
1 ST
EAN
8001021019738
Artikelnummer
BAUBOD0012
Herstellernummer
BOD0012
Hersteller
BAU
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Breite des Sensors:
35 mm
Höhe des Sensors:
70 mm
Länge des Sensors:
90 mm
Gehäusebauform:
Quader
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Schaltfrequenz:
150 Hz
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium


