Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01TE BES Q08ZC-POC20B-BV06 - BES01TE

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01TE BES Q08ZC-POC20B-BV06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 40 mm

  • Höhe des Sensors - 8 mm

  • Länge des Sensors - 8 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078659025

Artikelnummer

BAUBES01TE

Herstellernummer

BES01TE

Hersteller

BAU

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

8 mm

Länge des Sensors:

8 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Quader

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

3000 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi. Le caratteristiche particolari sensori per cilindri con Ø 6,5 mm, M8, M12, M18, M30 e forma quadrangolare 40 × 40 mm versioni a filo e non a filo varianti a filo con distanze di lavoro fino a 15 mm varianti non a filo con distanze di lavoro fino a 30 mm collegamento a connettore o cavo