Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBAE003L BAE PS-XA-1W-48-050-004

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBAE003L BAE PS-XA-1W-48-050-004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Nennwert Ausgangsstrom 1 - 5 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 48 V

  • Breite - 175.5 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070877021

Artikelnummer

BAUBAE003L

Herstellernummer

BAE003L

Hersteller

BAU

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Nennwert Ausgangsstrom 1:

5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

48 V

Breite:

175.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Tiefe:

116.6 mm

Höhe:

124.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Aumentate il livello di prestazioni delle Vostre applicazioni. I nostri alimentatori per guida DIN resistenti ai cortocircuiti fungono da performer dell'automazione. Con tensioni selezionabili a piacere da 24 V, 12 V fino a 48 V e le uscite di diagnosi incluse per l'integrazione nella diagnosi della macchina, dispongono di omologazioni a livello mondiale.