B.E.G. ITALIA SRL - BBH94450 HF-L7 PLAF.AUT 300XH110 E27 MAX25W POLIC - 94450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Wandmontage - ja
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Geeignet für Deckenmontage - ja
Geeignet für Einbaumontage - nein
Leuchtmittel - LED austauschbar
Packung
1 ST
EAN
4007529944507
Artikelnummer
BBH94450
Herstellernummer
94450
Hersteller
BBH
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230...230 V
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schlagfestigkeit:
IK06
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Mit Bewegungsmelder:
ja
Mit Lichtsensor:
ja
Höhe/Tiefe:
110 mm
Außendurchmesser:
300 mm


